曜日別特売

Finder リレー 基板実装 46 Series

Finder リレー 基板実装 46 Series - FINDERFinder リレー 基板実装 46 Series - FINDERFinder リレー 基板実装 46 Series - FINDER
接点最大許容電圧(V)AC440RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
コイル定格電圧(V)
接点構成
端子形状
接点最大許容電流(A)
接点定格制御容量(抵抗負荷)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5011869746.52.9.012.0074DC12DPDTはんだ付け、プラグイン15AC250V 8A
オープン
1,798
1,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
5011912646.61.8.024.0054AC24SPDTプラグイン端子、ファストン端子#18725AC250V 16A
オープン
1,898
2,088(税込)
7日以内出荷
返品不可
5011917846.52.8.024.0054AC24DPDTはんだ付け、プラグイン15AC250V 8A
オープン
2,198
2,418(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする