曜日別特売

Finder リレー プラグイン 55 Series

Finder リレー プラグイン 55 Series - FINDERFinder リレー プラグイン 55 Series - FINDERFinder リレー プラグイン 55 Series - FINDERFinder リレー プラグイン 55 Series - FINDERFinder リレー プラグイン 55 Series - FINDERFinder リレー プラグイン 55 Series - FINDER
幅(mm)27.7高さ(mm)37.2取付方式プラグイン/94シリーズソケット奥行(mm)20.7シリーズ55 SeriesRoHS指令(10物質対応)対応動作機能非ラッチング式内容量1個
全7種類を絞り込む
コイル定格電圧(V)
接点構成
7種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
コイル定格電圧(V)
タイプ
極数
接点構成
端子形状
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5011872455.33.9012.0010DC12アプリケーション:多目的33PDT-
オープン
2,598
2,858(税込)
翌々日出荷
返品不可
5011877655.34.9.012.0074DC12アプリケーション:多目的44PDT-
オープン
2,660
2,926(税込)
7日以内出荷
返品不可
5011884655.32.8.230.0040AC230アプリケーション:多目的2DPDTファストン端子#250
オープン
1,998
2,198(税込)
7日以内出荷
返品不可
5011889855.33.8230.0010AC230-33PDT-
オープン
2,898
3,188(税込)
7日以内出荷
返品不可
5011918755.33.8024.0010AC24-33PDT-
オープン
1,898
2,088(税込)
7日以内出荷
返品不可
5011970455.32.9.048.0040DC48-2DPDTファストン端子#250
オープン
2,798
3,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
5011950355.33.9024.0010DC24--3PDT-
オープン
1,970
2,167(税込)
取扱停止中
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする