FINDER
Finder リレー 基板実装 45 Series
保護構造
フラックスタイト
接点構成
SPST-NO
接点最大許容電圧(V)
AC400
接点最大許容電流(A)
30
RoHS指令(10物質対応)
対応
接点定格制御容量(抵抗負荷)
AC250V 16A
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
コイル定格電圧(V)
取付方式
端子形状
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50118609
45.71.7.012.0310
DC12
プリント基板/ファストン#250
プリント基板用端子
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
7日以内出荷
返品不可
50119406
45.31.7.024.0310
DC24
PCBマウント
ファストン端子#250
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください