FINDER
Finder リレー 基板実装 41 Series
取付方式
プリント基板/viaソケット
保護構造
フラックスタイト
端子形状
プリント基板用端子
接点最大許容電圧(V)
AC400
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
コイル定格電圧(V)
接点構成
接点最大許容電流(A)
接点定格制御容量(抵抗負荷)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50119424
41.31.9.024.0010
DC24
SPDT
25
AC250V 12A
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
7日以内出荷
返品不可
50119729
41.52.9.048.0010
DC48
DPDT
15
AC250V 8A
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
7日以内出荷
返品不可
50119844
41.61.9.006.0010
DC6
SPDT
30
AC250V 16A
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
7日以内出荷
返品不可
50119878
41.52.9.006.0010
DC6
DPDT
15
AC250V 8A
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
取扱停止中
返品不可
50119643
41.31.9.048.0010
DC48
SPDT
25
AC250V 12A
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください