曜日別特売

Finder リレー 基板実装 34 Series

Finder リレー 基板実装 34 Series - FINDERFinder リレー 基板実装 34 Series - FINDER
取付方式プリント基板/93シリーズソケット接点構成SPDT端子形状プリント基板用端子接点最大許容電圧(V)AC400接点最大許容電流(A)10RoHS指令(10物質対応)対応接点定格制御容量(抵抗負荷)AC250V 6A内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
コイル定格電圧(V)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5011974734.51.7.005.0010DC5
オープン
1,298
1,428(税込)
翌々日出荷
返品不可
5011975634.51.7.005.0019DC5
オープン
2,298
2,528(税込)
7日以内出荷
返品不可
5011967734.51.7.048.0019DC48
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする