FINDER
Finder 単安定リレー スイッチボックス 13 Series
取付方式
DINレール
接点構成
SPST-NO
端子形状
ねじ端子
接点最大許容電圧(V)
AC400
接点最大許容電流(A)
20(80A-5ms)
RoHS指令(10物質対応)
対応
接点定格制御容量(抵抗負荷)
AC250V 12A
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コイル定格電圧(V)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50120273
13.31.8.012.4300
AC12
オープン
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
7日以内出荷
返品不可
50120289
13.31.9.024.4300
DC24
オープン
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください