CAE Groupe
CAE Groupe 同軸ケーブル 100m 50 Ω
仕様
●断熱材:PO●減衰:22.6 dB/100 m @ 2.5 GHz
外径(Φmm)
10.3
コネクタ形状
N
材質(シース)
ポリエチレン(PE)
シース色
黒
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質(導体)
銅
特性インピーダンス(Ω)
50
ケーブル形状
同軸
ストランド数
1
リール長さ(m)
100
ストランド径(Φmm)
2.7
導体ストランド
スタンダード
コアストランド(mm)
1 / 2.75
内容量
1リール(100m)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50233305
RF400
オープン
¥
81,980
¥
90,178
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください