Kudom
6mm Non-Latching SSR
内容量
1個
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
最小負荷電流(A)
ターミナルタイプ
最大負荷電流(A)
寸法(mm)
取付方式
スイッチング方式
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50243053
KSMA240D2-12
0.1
基板ピン
2
28.2 x 5.2 x 15
基板実装
ゼロクロス
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
7日以内出荷
返品不可
50243069
KSMD48D4-24
-
-
-
-
-
-
オープン
¥
4,900
¥
5,390
(税込)
7日以内出荷
返品不可
50243105
KSMD48D4-12
-
-
-
-
-
-
オープン
¥
4,770
¥
5,247
(税込)
7日以内出荷
返品不可
50243078
KSMD48D4-5
-
-
-
-
-
-
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
50243087
KSMD48D4-60
-
-
-
-
-
-
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
50243096
KSMA240D2-24
-
-
-
-
-
-
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください