曜日別特売

Displaytech 2.8インチ TFT 液晶ディスプレイ タッチパネル 抵抗性

Displaytech 2.8インチ TFT 液晶ディスプレイ  タッチパネル 抵抗性 - Displaytech
仕様対角線ディスプレイサイズ:2.8インチ 、 インターフェースタイプ:パラレル、RGB 、 解像度:240 x 320pixels 、 タッチスクリーン:あり 、 視野領域寸法:57.6 x 43.2mm 、 タッチスクリーンタイプ:抵抗性 、 バックライトタイプ:LED 、 ディスプレイモード:透過型 、 AC/DC入力電圧:dc 、 寸法:69.2 x 50 x 4.55mm 、 ディスプレイマトリックステクノロジー:TFT 、 動作温度 Min:-20℃ 、 動作温度 Max:+70℃ 、 グラフィックアレータイプ:QVGA 、 視野領域幅:43.2mmRoHS指令(10物質対応)対応内容量1箱(225個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50244819DT028ATFT-TS
オープン
1,004,700
1,105,170(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする