CML Innovative Technologies
CML Innovative Technologies LED表示灯 8mm 24 V ac/dc
使用温度範囲(℃)
-20~60
定格電圧(V)
AC/DC24
保護等級
IP67
取付穴径(Φmm)
8
保存温度範囲(℃)
-25~80
RoHS指令(10物質対応)
対応
電球の種類
LED
電球サイズ(mm)
5
内容量
1個
バスケットに入れる
15
件中 1~15件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
長さ(mm)
発光色
定格電流(mA)
光度(mcd)
ベゼルスタイル
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50251164
190503Z2
41
黄
9/18
32
埋め込型
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
7日以内出荷
返品不可
50251173
190403Z2
44
黄
9/18
29
突出型
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
7日以内出荷
返品不可
50251189
190413Z2
44
黄
9/18
29
突出型
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
7日以内出荷
返品不可
50251234
190503Z7
41
青
9/18
60
埋め込型
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
7日以内出荷
返品不可
50251243
190403Z7
44
青
9/18
54
突出型
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
7日以内出荷
返品不可
50251259
190513Z7
41
青
9/18
60
埋め込型
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
7日以内出荷
返品不可
50251268
190413Z7
44
青
9/18
54
突出型
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
7日以内出荷
返品不可
50251356
190A2350
44
赤
9/17
60
突出型
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
7日以内出荷
返品不可
50251365
190503Z3
41
赤
9/18
80
埋め込型
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
7日以内出荷
返品不可
50251374
190403Z3
44
赤
9/18
72
突出型
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
7日以内出荷
返品不可
50251383
190513Z3
41
赤
9/18
80
埋め込型
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
7日以内出荷
返品不可
50251399
190413Z3
44
赤
9/18
72
突出型
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
7日以内出荷
返品不可
50251478
190503Z1
41
緑
9/18
32
埋め込型
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
7日以内出荷
返品不可
50251487
190403Z1
44
緑
9/18
29
突出型
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
7日以内出荷
返品不可
50251496
190513Z1
41
緑
9/18
32
埋め込型
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください