ETI ボトルヒューズホルダゲージピース

ETI ボトルヒューズホルダゲージピース - ETI[制御機器]ETI ボトルヒューズホルダゲージピース - ETI[制御機器]ETI ボトルヒューズホルダゲージピース - ETI[制御機器]
取付方式DINレール取付シリーズD0ボトルヒューズホルダコンプゲージリング内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
極数
定格電圧(V)
定格電流(A)
ボトルヒューズサイズ
ゲージ断片色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50257543D02GAUGEKIT1400AC63D02-
オープン
749
824(税込)
7日以内出荷
返品不可
50257559DIIGAUGEKIT1500AC25DII
オープン
1,498
1,648(税込)
7日以内出荷
返品不可
50257568DIIIGAUGEKIT1、3500AC25DIII-
オープン
1,598
1,758(税込)
7日以内出荷
返品不可
50257534D01GAUGEKIT1400AC63D01-
オープン
699
769(税込)
取扱停止中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ヒューズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする