ETI[制御機器]
ETI ボトルヒューズホルダねじキャップ
取付方式
表面実装
極数
1
ボトルヒューズホルダコンプ
キャップ
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
ボトルヒューズサイズ
定格電流(A)
定格電圧(V)
シリーズ
ゲージ断片色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50257577
2231003
D01
16
400AC
D0
グレー
オープン
¥
439
¥
483
(税込)
7日以内出荷
返品不可
50257586
2332003
DII
25
500AC
DII
-
オープン
¥
699
¥
769
(税込)
7日以内出荷
返品不可
50257595
2333002
DIII
63
500AC
DIII
-
オープン
¥
589
¥
648
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください