COTEK スイッチング電源 ケース付

COTEK スイッチング電源  ケース付 - COTEK(コーテック)COTEK スイッチング電源  ケース付 - COTEK(コーテック)COTEK スイッチング電源  ケース付 - COTEK(コーテック)COTEK スイッチング電源  ケース付 - COTEK(コーテック)COTEK スイッチング電源  ケース付 - COTEK(コーテック)COTEK スイッチング電源  ケース付 - COTEK(コーテック)COTEK スイッチング電源  ケース付 - COTEK(コーテック)COTEK スイッチング電源  ケース付 - COTEK(コーテック)
カバー取付方式ラックマウント冷却方式負荷温度連動ファン相数単相保護過負荷、過電圧、過温度、ファンエラー保管温度(℃)-40~85入力電圧範囲(V)90~264AC、127~370DCRoHS指令(10物質対応)対応出力数1保存湿度(%RH)10~95内容量1個
全9種類を絞り込む
定格電力(W)
9種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
質量(kg)
定格電力(W)
定格電流(A)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
突入電流(A)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50262915AE-1500-122.61500125127×64×28030/115VAC、45/230VAC
オープン
129,800
142,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
50262924AEK-3000-123.82400200170×64×28033/115VAC、65/230VAC
オープン
219,800
241,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
50262933AE-800-121.780066.7127×41×24930/115VAC、60/230VAC
オープン
54,980
60,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
50262958AE-800-241.780033.5127×41×24930/115VAC、60/230VAC
オープン
66,980
73,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
50262976AEK-3000-303.83000100170×64×28033/115VAC、65/230VAC
オープン
199,800
219,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
50262985AE-1500-302.6150050127×64×28030/115VAC、45/230VAC
オープン
119,800
131,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
50263003AE-1500-482.6150031.3127×64×28030/115VAC、45/230VAC
オープン
129,800
142,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
50263019AEK-3000-483.8300062.5170×64×28033/115VAC、65/230VAC
オープン
199,800
219,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
50262967AE-1500-242.6150062.5127×64×28030/115VAC、45/230VAC
オープン
97,980
107,778(税込)
取扱停止中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

変圧器の特長と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/589/
2022-12-14
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする