曜日別特売

Europower Controls ゲートリード

Europower Controls ゲートリード - Europower Controls
仕様サイリスタモジュール用のゲート及びカソードリード. Europowerゲート及びカソードリードは、サイリスタモジュールとサイリスタ / ダイオードモジュールの両方に最適で、確実に接続するために成型ハウジングを備えています。 両方のワイヤは、白色ゲートリード及び赤色カソードゲートで絶縁処理され、350 mm及び340 mm UL758規格3751ワイヤから製造されています。 ハウジングは、モジュールの寸法と正確かつ確実に適合するように各サイズに成型されます。内容量1袋(100個)
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50264245ECL200L340
オープン
54,980
60,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
50264227ECL180L350
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
50264236ECL180R350
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
50264254ECL200R340
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

電気部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする