マインド
スーパーコイル ロングタイプ
鍵や財布・貴重品などの紛失防止に便利です。
最大で伸長約1500mm
アイドリングストップ!
最大使用荷重(kg)
ウレタン:1以下
最大伸長(mm)
約1500
自然長(mm)
約340
コード径(Φmm)
2.5
内容量
1本
注意
※安全に使用して頂く為、最大耐荷重(1Kg)迄の範囲で使用してください。 ※急激に荷重のかかる方法での使用はしないでください。 ※高熱や刃物には接触させないでください。 ※定期的にコイル部分の破損の有無を確認せてください。 ※用途以外には使用しないでください。 ※当製品をご使用後に発生した事故・損害に関しては、一切の責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49735264
M‐SCLG‐BK ブラック
¥
780
¥
779
¥
857
(税込)
当日出荷
49735273
M‐SCLG‐BL ブルー
¥
780
¥
779
¥
857
(税込)
当日出荷
49735289
M‐SCLG‐RD レッド
¥
780
¥
779
¥
857
(税込)
当日出荷
49735298
M‐SCLG‐GR グリーン
¥
780
¥
779
¥
857
(税込)
7日以内出荷
返品不可
49735307
M‐SCLG‐PR パープル
¥
780
¥
779
¥
857
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください