超音波ミスト式加湿器用 交換用 抗菌クリーンカートリッジ

超音波ミスト式加湿器用 交換用 抗菌クリーンカートリッジ - YAMAZEN(山善)超音波ミスト式加湿器用 交換用 抗菌クリーンカートリッジ - YAMAZEN(山善)超音波ミスト式加湿器用 交換用 抗菌クリーンカートリッジ - YAMAZEN(山善)超音波ミスト式加湿器用 交換用 抗菌クリーンカートリッジ - YAMAZEN(山善)

交換用抗菌クリーンカートリッジ 1個入り。水アカ、白粉の付着を軽減し、水槽内の雑菌繁殖を抑える。水道水に含まれるカルシウムなどのミネラル分を吸着し水アカや白粉などの付着を軽減。水槽内にたまった水の雑菌繁殖を抑える。

用途水アカ、白粉の付着を軽減し、水槽内の雑菌繁殖を抑える交換用カートリッジ。適合機種MZ-F30、MZ-F301、MZ-F302、AZ-F301、KMZ-F301、KMZ-F302質量(g)120交換目安1日約8時間の運転で約半年寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)98×88×41内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49735937MZC-30
オープン
999
1,099(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

加湿器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする