空気をキレイにする 省エネ超ふわふわカーペット

空気をキレイにする 省エネ超ふわふわカーペット - YAMAZEN(山善)

ホルムアルデヒド、タバコのニオイ、生活臭、ペット臭を消臭(吸着・分解)するトリプルフレッシュ採用。小さく折りたためるタイプだから、オフシーズン時の保管に便利。ダニ退治機能付き。コタツ使用可。暖房面積切替可能(全面/A面/B面)。すべり止め加工。スイッチ操作を電子音でお知らせ。室温センサー、省電力モード搭載。省エネふわふわタイプだから、高い断熱効果により熱を床面へ逃がさない。6時間オートオフ、6時間入りタイマー搭載。

用途ホットカーペット、電気カーペット、足元暖房として。コード長さ(m)1.5表面温度(℃)(中)36、(強)45材質ポリエステル100%電源(V)AC100(50/60Hz)保証期間お買い上げ日より1年内容量1枚
注意
※電気料金目安単価27円/kWhにて算出
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
消費電力(W)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49736384SUEG-S20520
オープン
取扱い終了
49736393SUEG-S30740
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防寒用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする