YAMAZEN(山善)
ダイニングこたつ布団
ダイニングこたつ用布団。
用途
コタツ、こたつ、炬燵、家具、テーブル、ヒーター、暖房、こたつ用布団、こたつ布団、コタツ布団、炬燵布団として。
色
グレー/ブラック
内容量
1枚
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
適応寸法(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49737048
KY-ST80GY
1400
ダイニングこたつ(幅×奥行):80×80
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
代替品有
49737057
KY-ST135GY
1850
ダイニングこたつ(幅×奥行):135×80
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください