曜日別特売

グリップヒーター GH10 120mm SWナイゾウ

グリップヒーター GH10 120mm SWナイゾウ - KIJIMA(キジマ)グリップヒーター GH10 120mm SWナイゾウ - KIJIMA(キジマ)グリップヒーター GH10 120mm SWナイゾウ - KIJIMA(キジマ)グリップヒーター GH10 120mm SWナイゾウ - KIJIMA(キジマ)グリップヒーター GH10 120mm SWナイゾウ - KIJIMA(キジマ)グリップヒーター GH10 120mm SWナイゾウ - KIJIMA(キジマ)グリップヒーター GH10 120mm SWナイゾウ - KIJIMA(キジマ)グリップヒーター GH10 120mm SWナイゾウ - KIJIMA(キジマ)
(1件のレビュー)

さらに進化したグリップヒーター
スイッチ一体式のGH07の機能はそのままに、さらにスリムに握りやすさを追求!
スロットルパイプ内蔵タイプで取り付け作業も楽になった。
新設計のコンパクトスイッチ採用
5段階の温度調子式でお好みの温度にIC制御
電圧制御機能で低電圧時も安心
スロットルパイプ内蔵により取り付けが簡単に!巻取り部は車種で選択可能。
握りやすさを考慮し、さらにスリムに!これ以上ない32mm径。
バーエンドタイプ・非貫通タイプに両対応
グリップ全周にヒーター内蔵
スイッチは左グリップに内蔵でお好みの温度に調整可能。
デジタルパルス式スイッチにより切換え間隔を高速変換し、電気の無駄を少なく。
電圧制御機能つきでエンジン始動時のバッテリー状態をチェック。
使用中の低電圧状態にも電源をカットしてバッテリーの負担を軽減。

仕様標準ハンドルサイズ/Φ22.2mm用全長(mm)120消費電力(W)13.5V 7.4(LV1)~34.8(LV5)外径(Φmm)32内長(mm)117内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49992803304-8214
18,500
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-09-29
用途: 外気温の低いとき
自動車・二輪車・自転車関連業

今回GH10をカワサキのZ125PROに取り付けました。スロットルパイプ一体型ですが、適応機種では無いため付属のワイヤー巻き取りではワイヤーの遊びが多く、スロットルボデー側のワイヤー調整範囲内で何とか遊びを取ることができました。他社製では115mmのようですがGH10の120mmを使用しました。
とても暖かくて良いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防寒用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする