LU-206A シャックルロック

LU-206A シャックルロック - LEAD(リード工業)

高セキュリティーシャックルロック
太い炭素鋼に熱処理を施した強靭なシャックルロック。
ピッキングに強いディンプルキーで不正開錠から愛車を守る。
砂などの侵入を防ぐキーシャッター付きで錠の耐久性向上!
シャックル部
14Φの炭素鋼に熱処理を加え耐切断性を高めた特殊鋼を採用。PVCコーティングを施し愛車への傷つきを低減。
キーシャッター
砂やゴミなどの侵入を防ぐスライド式キーホールシャッターで耐久性が向上。
ディンプルキー
ピッキングに強いディンプルキーは高精度で操作感抜群。安心のスペアキー4本付き。
デザイン
BEE LOCKのテーマカラー鮮やかなオレンジボディーをシボで仕上げ質感を向上。シャックルのブラックとのコントラストが映えるカラーリング。シャックルとボディーが一体型で夜間など見えにくいときも簡単に取り付け可能。

付属品スペアディンプルキー4本質量(g)約1380寸法(Φmm)14内寸(mm)135×250内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49992959LU-206A
5,900
4,598
5,058(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイク用タイヤロック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする