曜日別特売

LW-017A リンクロック

LW-017A リンクロック - LEAD(リード工業)

高セキュリティーリンクロック
スチールワイヤーにリンクを被せた二重構造のリンクロック。
ピッキングに強いディンプルキーは不正解錠から愛車を守る。
砂などの侵入を防ぐキーシャッター付きで錠の耐久性向上!
二重構造
スチールワイヤーにスチールリンクを被せた二重構造で、ニッパーは歯が立たず、回転するのノコギリでは切断しにくい。
キーシャッター
砂やゴミなどの侵入を防ぐスライド式キーホールシャッターで耐久性が向上。
ディンプルキー
ピッキングに強いディンプルキーは高精度で操作感抜群。安心のスペアキー4本付き。
デザイン
BEE LOCKのテーマカラー鮮やかなオレンジボディーをシボで仕上げ質感を向上。愛車への傷付きを低減させるナイロンカバーを装備。BEELOCKロゴ入りパターンデザイン。

長さ(mm)1200付属品スペアディンプルキー4本質量(g)約1280寸法(Φmm)22内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49993013LW-017A
6,600
5,698
6,268(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイク用タイヤロック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする