曜日別特売

アクセサリークロスバー用シャフト

アクセサリークロスバー用シャフト - DAYTONA(デイトナ)アクセサリークロスバー用シャフト - DAYTONA(デイトナ)アクセサリークロスバー用シャフト - DAYTONA(デイトナ)アクセサリークロスバー用シャフト - DAYTONA(デイトナ)アクセサリークロスバー用シャフト - DAYTONA(デイトナ)アクセサリークロスバー用シャフト - DAYTONA(デイトナ)アクセサリークロスバー用シャフト - DAYTONA(デイトナ)アクセサリークロスバー用シャフト - DAYTONA(デイトナ)
(1件のレビュー)

凹凸の少ないシンプルなバー形状(溝部分除くシャフト径Φ22.2)だから、スマホホルダーやUSB電源などの取り付けに活用いただけます。
専用シャフトの6色、専用クランプセットの6色、専用シャフトアダプターバーの6色の中から、お好みに合わせて自由な色の組み合わせ、シャフト長、クランプの距離、オフセット量をお選びいただけます。

内容量1本
全18種類を絞り込む
長さ(mm)
18種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
長さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4999597899421150レッド
2,300
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
4999598799422150ブルー
2,300
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
4999599699423150ゴールド
2,300
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
4999600599424150グリーン
2,300
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
4999603999427200レッド
2,300
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
4999604899428200ブルー
2,300
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
4999605799429200ゴールド
2,300
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
4999606699430200グリーン
2,300
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
4999607599431200シルバー
2,300
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
4999609399433250レッド
2,300
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
4999610999434250ブルー
2,300
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
4999611899435250ゴールド
2,300
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
4999612799436250グリーン
2,300
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
4999613699437250シルバー
2,300
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
4999614599438250ブラック
2,300
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
4999601499425150シルバー
2,300
取扱い終了
返品不可
4999602399426150ブラック
2,300
取扱い終了
返品不可
4999608499432200ブラック
2,300
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 49996084
2020-10-19
用途: ハンドルブレースの交換に使用したかったが
建設業・工事業

取付のM6ボルト穴の芯間が製品呼び長です。
200を買いましたが250を買い直しとなりました。
デイトナのカタログにも呼びサイズがどこの寸法かは記載されておらず、メーカーによってはφ22.2の部分を製品長としていますので、購入には注意です。
このバーのアクセサリー取付可能なφ22.2の部分は製品呼び長-50mmです。
デイトナのカタログは誤発注目的かと思うほど寸法表記が少ない。
購入した製品のパッケージ裏にはちゃんとした寸法図があるので、通販でしか手に入らない私にとっては嫌がらせの様です、、、

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホルダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする