MCO
スイッチ付タップ 雷サージ 4個口
色
白
スイッチ
個別スイッチ
コンセント個数
4
雷ガード
あり
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
電源コード(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49738326
OAT-CS4P20/WH
2
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
5日以内出荷
49738317
OAT-CS4P10/WH
1
オープン
取扱い終了
49738335
OAT-CS4P30/WH
3
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください