曜日別特売

PC用オーディオ変換ケーブル 4極-3極

PC用オーディオ変換ケーブル 4極-3極 - MCOPC用オーディオ変換ケーブル 4極-3極 - MCO
(2件のレビュー)

スピーカー/マイクジャック(3極)を搭載したパソコンなどに接続して、オーディオコンボプラグ(4極)を接続できるようにする、変換ケーブルです。
4極のオーディオコンボジャックで接続するマイク付きのイヤホンやヘッドセットを、緑色のスピーカー端子とピンク色のマイク端子を搭載するパソコンなどに接続可能。
普段から使用している機器を、パソコンでのボイスチャットや通話に活用できます。
サビや酸化に強く、高耐久に優れた金メッキコネクタを採用。信号の劣化を抑えることができるので、長くお使いいただけます。
ケーブル部に布を編み込んだメッシュケーブルを採用。ケーブル同士が絡みにくく、耐久性に優れた丈夫なケーブルです。

ケーブル長(cm)約15コネクタ形状Φ3.5mm ミニジャック(4極)- Φ3.5mm ミニプラグ×1(音声出力)、Φ3.5mm ミニプラグ×1(マイク入力)内容量1本
注意
※本製品は、接続するイヤホン、ヘッドセットに搭載されている機能につきましては、サポートしておりません。
※本製品は全てのパソコン、タブレット、スマートフォンや、イヤホン、ヘッドセットでの動作を保証するものではありません。予め、ご了承ください。
※本製品を取り外す際は、コネクタをしっかりもって行ってください。
※本製品の使用によって生じた端末の故障・不具合などについては、一切の責任を負いかねます。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49738439PAA-4P3P
オープン
719
791(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 49738439
2022-07-19
用途: PC備品

使用中のヘットセットをデスクトップて使う為購入しました。
兼用出来る様になり助かりました。
価格的に今少し安いと台数分購入検討出来るのですが。

対象商品 : 49738439
2021-09-16
用途: web会議

最初は問題なく使用できたが、数回使用しているとマイクがきかない事もあった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オーディオ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする