曜日別特売

PC用オーディオUSB変換アダプタ 3極

PC用オーディオUSB変換アダプタ 3極 - MCOPC用オーディオUSB変換アダプタ 3極 - MCO
(1件のレビュー)

パソコンのUSBポートに接続して、オーディオジャックに変換するアダプタです。対応した端子のないパソコンでも、お気に入りのヘッドセットをご使用いただけます。
オーディオ端子とマイク端子がそれぞれ分かれている3極タイプのプラグに対応。パソコンに接続できない場合でも、本製品を使用して接続が可能になります。
パソコンなどのUSBポートに接続すると、自動でドライバーがインストールされる簡単接続仕様です。
USBポートに接続して音声データのやり取りを行うので、ノイズの影響が抑えられます。様々な環境や機器で、安定して音声の入出力を行うことができます。
マイク端子を搭載していないパソコンや、オーディオジャックが足りない際にもマイク付きのヘッドセットなどを使用できるようになります。お手持ちの3極タイプのヘッドセットやヘッドフォンを有効活用できます。

仕様ビット深度:16Bitブラック質量(g)約10対応OSWindows10、8.1、8、7、Vista/Mac OS 10.10以降サンプリング44.1k/48k(Hz)インターフェイスUSB 2.0準拠 Φ3.5mm ステレオミニジャック×1(音声出力)、Φ3.5mm ステレオミニジャック×1(マイク入力)本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約28.6×28×10.5(突起部を除く)内容量1本
注意
※ご使用前に必ず同梱の取扱説明書をお読みください。
※4極のヘッドセット/ヘッドフォンマイクには対応していません。
※本製品を取り外す際は、コネクタをしっかり持って行ってください。
※本製品はすべてのパソコン、タブレットでの使用を保証するものではありません。
※接続するヘッドセット/ヘッドフォンマイクに搭載されている機能につきましてはサポートしておりません。
※本製品の使用によって生じた端末の故障・不具合などについては、一切の責任を負いかねます。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49738448PAA-U3P
オープン
1,498
1,648(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 49738448
2022-11-14
用途: ネット音源の直録
製造業

変換アダプターの存在はわかっていたが、カタログを見たのが最近で早速検索しました。
内蔵マイク録音では外部音声を拾い、きれいな録音ができず困っていました。
悩み解消です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オーディオ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする