HAMILeX(ハミレックス)
ディスプレイスタンド
昇降ハンドルでディスプレイを昇降可能。
ハンドルは片手で楽に回せます。
シチュエーションに合わせた設置が可能。
仕様
上下調節:ハンドルにて任意調節、角度調節:前方4度・10度・16度、後方6度・12度
付属品
ディスプレイ取付ネジセット
キャスター
ウレタン巻き双輪(2個ストッパー付)
キャスター径(Φmm)
100
内容量
1台
関連資料:
(0.32MB)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※テレビ/ディスプレイのサイズ・質量・取付ピッチをご確認の上お買い求めください
※工事現場への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
耐荷重(kg)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
対応インチサイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49737443
PL-5135B
約25.5
100(取付ディスプレイ:40以下)
760×785×1345~1695
~60V型
オープン
¥
51,980
¥
57,178
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
49737459
PL-5337B
約27
120(取付ディスプレイ:65以下)
900×835×1345~1695
~80V型
オープン
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
49737468
PL-5355B
約30
100(取付ディスプレイ:40以下)
900×1010×1695~2145
~60V型
オープン
¥
60,980
¥
67,078
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください