曜日別特売

転倒防止ワイヤー

転倒防止ワイヤー - HAMILeX(ハミレックス)転倒防止ワイヤー - HAMILeX(ハミレックス)転倒防止ワイヤー - HAMILeX(ハミレックス)

ディスプレイスタンドをロープで天井や壁面の高い位置につなげて使用。
学校や人通りが多い場所などで不慮の力が加わった場合でもディスプレイスタンドの転倒を防ぎます。

使用荷重(kg)150以下(2本使用)材質ブラック質量(kg)約0.1ワイヤー長(mm)1500外寸法・幅(mm)1500内容量1個
関連資料:(1.15MB)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※テレビ/ディスプレイのサイズ・質量・取付ピッチをご確認の上お買い求めください
※工事現場への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49737547QP-R25
オープン
8,898
9,788(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

転倒防止用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする