曜日別特売

Cat7 Lanケーブル

Cat7 Lanケーブル - ALPHA
仕様
燃焼挙動 = 低煙性ハロゲンフリー(LSZH)
シールドタイプ = 錫めっき銅 編組
外側シース材質 = PUR
コネクタ タイプ = 未処理終端
シース色 = 黒
AWG米国ワイヤゲージ規格 = 26 AWG
コアストランド = 7 / 34
外径 = 0.27mm
容量 =
<56 nF/km
ケーブル形状 = ツイストペア
許容電圧 = 300 V ac
減衰 = 73.3 dB/100 m
ストランド数 = 7
ストランド径 = 34 AWG
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1リール(152m)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4994542974004 BK002
オープン
98,980
108,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

電気部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする