ABB
ABB ジャンクションボックス 熱可塑性 グレー IP44
材質(本体)
熱可塑性
IP等級
IP44
色
グレー
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
高さ(mm)
直径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49950959
810
40×80×80
-
-
オープン
¥
529
¥
582
(税込)
翌々日出荷
返品不可
49950986
800
-
35
60
オープン
¥
339
¥
373
(税込)
7日以内出荷
返品不可
49950995
808
65×65×32
-
-
オープン
¥
459
¥
505
(税込)
翌々日出荷
返品不可
49951047
802
-
40
80
オープン
¥
419
¥
461
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください