ADAFRUIT INDUSTRIES
ADAFRUIT INDUSTRIES LEDテープ 青 緑 赤 5V dc DotStar
仕様
72灯RGB LED搭載黒色LEDストリップ
長さ(mm)
500
シリーズ
DotStar
定格電圧(V)
DC5
LED色
青、緑、赤
LED
7mm間隔
RoHS指令(10物質対応)
対応
LED使用数(個)
72
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49968556
2328
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
当日出荷
49968565
2329
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください