Adaptaflex フレキシブルコンジット PVC XF Xtraflex

Adaptaflex フレキシブルコンジット PVC  XF Xtraflex - ADAPTAFLEXAdaptaflex フレキシブルコンジット PVC  XF Xtraflex - ADAPTAFLEXAdaptaflex フレキシブルコンジット PVC  XF Xtraflex - ADAPTAFLEX
RoHS指令(10物質対応)対応
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49969773XF16/10M1リール(10m)
オープン
9,898
10,888(税込)
7日以内出荷
返品不可
49969789XF32/10M1リール(10m)
オープン
9,798
10,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
49969798XF20/10M1リール(10m)
オープン
10,980
12,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
49969807XF25/10M1リール(10m)
オープン
13,980
15,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
49969834XF20/30M1リール(30m)
オープン
29,980
32,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
49969843XF40/5M1リール(5m)
オープン
11,980
13,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
49969816XF16/30M1リール(30m)
オープン
27,980
30,778(税込)
取扱停止中
返品不可
49969859XF50/5M1リール(5m)
オープン
15,980
17,578(税込)
取扱停止中
返品不可
49969825XF32/30M1リール(30m)
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

電気部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする