ANSMANN
Ansmann Future 2AA+ LED懐中電灯
色
黒
形状
ストレート
質量(g)
108(バッテリを含む)
タイプ
【ビーム】スポット
材質(ケース)
アルミニウム
ヘッド径(Φmm)
25
バッテリー
単三電池
バッテリー数
2
RoHS指令(10物質対応)
対応
モデル
Future 2AA+
電球の種類
LED
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50014275
5816633
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください