ANSMANN
Ansmann M250F LED懐中電灯
色
黒
形状
スポットライト
タイプ
【ビーム】LED
シリーズ
M
範囲
150m
材質(ケース)
アルミニウム
バッテリー
AAA x 3個
光束(Lm)
260
RoHS指令(10物質対応)
対応
モデル
M250F
電球の種類
LED
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50014345
1600-0171-520
オープン
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年3月中旬
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください