APEM
Apem LED表示灯 点滅
発光色
赤
定格電流(mA)
20
強度
25 mcd
電球の種類
点滅LED
ベゼルスタイル
ロープロファイル
内容量
1個
バスケットに入れる
16
件中 1~16件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
長さ(mm)
寸法(mm)
定格電圧(V)
端子種別
取付穴(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50014677
QS101KKR24
28.2
【電球】12
24dc
FASTON
10
オープン
¥
989
¥
1,088
(税込)
7日以内出荷
返品不可
50014713
QS121KKR24
28.5
【電球】14
24dc
FASTON
12
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
7日以内出荷
返品不可
50014747
QS63KKR12
20.3
【電球】7.2
12dc
リードワイヤー
6
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
当日出荷
50014808
QS83KKR24
28
【電球】10
24dc
リードワイヤー
8
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
7日以内出荷
返品不可
50014659
QS103KKR12
28.2
【電球】12
12dc
リードワイヤー
10
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
50014668
QS101KKR12
28.2
【電球】12
12dc
FASTON
10
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
50014686
QS103KKR24
28.2
【電球】12
24dc
リードワイヤー
10
オープン
取扱い終了
返品不可
50014695
QS123KKR12
28.5
【電球】14
12dc
リードワイヤー
12
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
50014704
QS121KKR12
28.5
【電球】14
12dc
FASTON
12
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
50014729
QS123KKR24
28.5
【電球】14
24dc
リードワイヤー
12
オープン
取扱い終了
返品不可
50014738
QS61KKR12
20.3
【電球】7.2
12dc
FASTON
6
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
50014756
QS61KKR24
20.3
【電球】7.2
24dc
FASTON
6
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
50014765
QS63KKR24
20.3
【電球】7.2
24dc
リードワイヤー
6
オープン
取扱い終了
返品不可
50014774
QS81KKR12
28
【電球】10
12dc
FASTON
8
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
50014783
QS83KKR12
28
【電球】10
12dc
リードワイヤー
8
オープン
取扱い終了
返品不可
50014799
QS81KKR24
28
【電球】10
24dc
FASTON
8
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください