Artesyn Embedded Technologies スイッチング電源 ケース付

Artesyn Embedded Technologies スイッチング電源  ケース付 - ARTESYN EMBEDDED TECHNOLOGIESArtesyn Embedded Technologies スイッチング電源  ケース付 - ARTESYN EMBEDDED TECHNOLOGIES
取付方式シャーシマウント最高温度(℃)+50効率75%パッケージカバー付最低温度(℃)0℃内容量1個
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
入力電圧(V)
出力電圧(V)
長さ(mm)
幅(mm)
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50044847LPS175-C120→300dc,85→264ac24dc216108850
オープン
18,980
20,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
50044856LPS175-M-C120→300dc,85→264ac24dc216108850
オープン
34,980
38,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
50044567LPS173-M-C120→300dc,85→264ac12dc216108850
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
50044585LPS253-C120→300dc,85→264ac12dc2621271.2k
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
50044664LPS174-C120→300dc,85→264ac15dc216108850
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
50044673LPS174-M-C120→300dc,85→264ac15dc216108850
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
50045005LPQ253-C120→300dc,85→264ac5/±15/±5→25dc2621271.4k
オープン
取扱い終了
返品不可
50045075LPQ154-C170→264ac,220→300dc,85→132ac5±12/24dc216108800
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
50045145LPS172-C120→300dc,85→264ac5dc216108850
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

変圧器の特長と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/589/
2022-12-14
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする