Artesyn Embedded Technologies スイッチング電源 オープンフレーム Y

Artesyn Embedded Technologies スイッチング電源  オープンフレーム Y - ARTESYN EMBEDDED TECHNOLOGIESArtesyn Embedded Technologies スイッチング電源  オープンフレーム Y - ARTESYN EMBEDDED TECHNOLOGIESArtesyn Embedded Technologies スイッチング電源  オープンフレーム Y - ARTESYN EMBEDDED TECHNOLOGIESArtesyn Embedded Technologies スイッチング電源  オープンフレーム Y - ARTESYN EMBEDDED TECHNOLOGIESArtesyn Embedded Technologies スイッチング電源  オープンフレーム Y - ARTESYN EMBEDDED TECHNOLOGIESArtesyn Embedded Technologies スイッチング電源  オープンフレーム Y - ARTESYN EMBEDDED TECHNOLOGIESArtesyn Embedded Technologies スイッチング電源  オープンフレーム Y - ARTESYN EMBEDDED TECHNOLOGIESArtesyn Embedded Technologies スイッチング電源  オープンフレーム Y - ARTESYN EMBEDDED TECHNOLOGIES
パッケージオープンフレーム内容量1個
33件中 133各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
入力電圧(V)
出力電圧(V)
長さ(mm)
幅(mm)
取付方式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50044716NPS24-M127→300dc、90→264ac15dc101.650.8シャーシマウント
オープン
3,798
4,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
50044786NPS25-M127→300dc、90→264ac24dc101.650.8シャーシマウント
オープン
3,698
4,068(税込)
7日以内出荷
返品不可
50044795LPS205-M120→300dc、90→264ac24dc12776.2シャーシマウント
オープン
16,980
18,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
50044804LPS45-M120→300dc、85→264ac24dc12776.2シャーシマウント
オープン
10,980
12,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
50044874LPT101-M90→264ac3.3/5/12dc101.650.8シャーシマウント
オープン
13,980
15,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
50044969LPT102-M90→264ac5/±12dc101.650.8シャーシマウント
オープン
15,980
17,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
50045023LPT103-M90→264ac5/±15dc101.650.8シャーシマウント
オープン
15,980
17,578(税込)
当日出荷
50045057LPT104-M90→264ac5/12/24dc101.650.8シャーシマウント
オープン
14,980
16,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
50045127NPS62-M127→300dc、90→264ac5dc101.650.8シャーシマウント
オープン
5,498
6,048(税込)
7日以内出荷
返品不可
50045136LPS102-M120→300dc、90→264ac5dc101.650.8シャーシマウント
オープン
12,980
14,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
50045154LPS202-M120→300dc、90→264ac5dc12776.2シャーシマウント
オープン
14,980
16,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
50044576LPS203-M120→300dc、90→264ac12dc12776.2シャーシマウント
オープン
14,980
16,478(税込)
取扱停止中
返品不可
50044603LPS43-M120→300dc、85→264ac12dc12776.2シャーシマウント
オープン
8,598
9,458(税込)
取扱停止中
返品不可
50044743NPS44-M127→300dc、90→264ac15dc101.650.8シャーシマウント
オープン
5,298
5,828(税込)
取扱停止中
返品不可
50044768LPS64-M120→300dc、85→264ac15dc12776.2シャーシマウント
オープン
12,980
14,278(税込)
取扱停止中
返品不可
50044908NPS48-M127→300dc、90→264ac48dc101.650.8シャーシマウント
オープン
5,698
6,268(税込)
取扱停止中
返品不可
50044917LPS208-M120→300dc、90→264ac48dc12776.2シャーシマウント
オープン
15,980
17,578(税込)
取扱停止中
返品不可
50044953LPT62-M120→300dc、85→264ac5/±12dc12776.2シャーシマウント
オープン
17,980
19,778(税込)
取扱停止中
返品不可
50045048LPT45-M120→300dc、85→264ac5/±15dc12776.2シャーシマウント
オープン
14,980
16,478(税込)
取扱停止中
返品不可
50045093LPS42-M120→300dc、85→264ac5dc12776.2シャーシマウント
オープン
10,980
12,078(税込)
取扱停止中
返品不可
50044628LPS53-M127→300dc,90→264ac12dc101.650.8シャーシマウント
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
50044637CPS253-M90→264ac12dc101.650.8PCBマウント
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
50044646LPS63-M120→300dc,85→264ac12dc12776.2シャーシマウント
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
50044655LPS104-M120→300dc,90→264ac15dc101.650.8シャーシマウント
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
50044759NPS64-M127→300dc、90→264ac15dc101.650.8シャーシマウント
オープン
取扱い終了
返品不可
50044813LPS55-M127→300dc,90→264ac24dc101.650.8シャーシマウント
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
50044829LPS65-M120→300dc,85→264ac24dc12776.2シャーシマウント
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
50044838CPS255-M90→264ac24dc101.650.8PCBマウント
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
50044926CPS258-M90→264ac48dc101.650.8PCBマウント
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
50044987LPT52-M127→300dc,90→264ac5/±12dc101.650.8シャーシマウント
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
50045014LPT63-M120→300dc,85→264ac5/±15dc12776.2シャーシマウント
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
50045084LPS109-M120→300dc、90→264ac54dc101.650.8シャーシマウント
オープン
取扱い終了
返品不可
50045118LPS52-M127→300dc,90→264ac5dc101.650.8シャーシマウント
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

変圧器の特長と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/589/
2022-12-14
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする