曜日別特売

Artesyn Embedded Technologies スイッチング電源 オープンフレーム

Artesyn Embedded Technologies スイッチング電源  オープンフレーム - ARTESYN EMBEDDED TECHNOLOGIES
取付方式シャーシマウントパッケージオープンフレーム最低温度(℃)0℃内容量1個
13件中 113各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
入力電圧(V)
出力電圧(V)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50044865LPQ201-M90→264ac3.3/5/±12dc
オープン
19,980
21,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
50044533LPT47120→300dc,85→264ac-12/5/24dc
オープン
19,980
21,978(税込)
取扱停止中
返品不可
50044883LPS41120→300dc,85→264ac3.3dc
オープン
7,698
8,468(税込)
取扱停止中
返品不可
50044594NFS40-7612J120→370dc,85→264ac12dc
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
50044619LPS53127→300dc,90→264ac12dc
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
50044707NFS40-7615J120→370dc,85→264ac15dc
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
50044725LPS44120→300dc,85→264ac15dc
オープン
取扱い終了
返品不可
50044734LPS54127→300dc,90→264ac15dc
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
50044935NFS40-7605J120→370dc,85→264ac5.1dc
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
50044978LPT52127→300dc,90→264ac5/±12dc
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
50045039LPT53127→300dc,90→264ac5/±15dc
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
50045066NFS40-7607J120→370dc,85→264ac-5/5.1/12dc
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
50045109LPS52127→300dc,90→264ac5dc
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

変圧器の特長と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/589/
2022-12-14
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする