曜日別特売

Artesyn Embedded Technologies 絶縁DC-DCコンバータ 12V

Artesyn Embedded Technologies 絶縁DC-DCコンバータ 12V - ARTESYN EMBEDDED TECHNOLOGIESArtesyn Embedded Technologies 絶縁DC-DCコンバータ 12V - ARTESYN EMBEDDED TECHNOLOGIES
取付方式スルーホール
全90種類を絞り込む
出力電圧(V)
内容量
90種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
出力電圧(V)
定格電力(W)
定格絶縁電圧(V)
最高温度(℃)
出力点数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50045468AEE00BB18-LS1セット(13個)±12dc151.5k dc+712
オープン
79,980
87,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
50045477AEE00BB18-LS1個±12dc151.5k dc+712
オープン
6,998
7,698(税込)
7日以内出荷
返品不可
50046186AEE01B36-LS1個12dc151.5k dc+711
オープン
6,698
7,368(税込)
7日以内出荷
返品不可
50045547ASA00BB18-LS1セット(10個)±12dc61.5k dc+712
オープン
39,980
43,978(税込)
取扱停止中
返品不可
50045556ASA00BB18-LS1個±12dc61.5k dc+712
オープン
4,298
4,728(税込)
取扱停止中
返品不可
50046475AXA00B18-L1個12dc101500dc+801
オープン
5,898
6,488(税込)
取扱停止中
返品不可
50046493AEE01B18-LS1個12dc151.5k dc+711
オープン
6,698
7,368(税込)
取扱停止中
返品不可
50046509AXA02B18-L1個12dc251500dc+851
オープン
9,398
10,338(税込)
取扱停止中
返品不可
50046518AXA02B18-L1セット(10個)12dc251.5k dc+851
オープン
89,980
98,978(税込)
取扱停止中
返品不可
50046563ASA00B18-LS1セット(10個)12dc61.5k dc+711
オープン
38,980
42,878(税込)
取扱停止中
返品不可
50046579ASA00B18-LS1個12dc61.5k dc+711
オープン
3,798
4,178(税込)
取扱停止中
返品不可
50045163AYA01BB24-L1個±12dc31500dc+852
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
50045179AYA01BB24-L1セット(10個)±12dc31.5k dc+852
オープン
取扱い終了
返品不可
50045188ASA01BB24-M1個±12dc64k ac+752
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
50045197ASA01BB24-M1セット(10個)±12dc64k ac+752
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
50045206AXA000BB36-L1個±12dc101500dc+802
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
50045215AXA000BB36-L1セット(10個)±12dc101.5k dc+802
オープン
取扱い終了
返品不可
50045224AEE00BB36-LS1セット(13個)±12dc151.5k dc+712
オープン
取扱い終了
返品不可
50045233AEE00BB36-LS1個±12dc151.5k dc+712
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
50045249AXA01BB36-L1個±12dc251500dc+852
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
50045258AXA01BB36-L1セット(10個)±12dc251.5k dc+852
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
50045267ATA00BB36-L1個±12dc31500dc+852
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
50045276ATA00BB36-L1セット(10個)±12dc31.5k dc+852
オープン
取扱い終了
返品不可
50045285ATA01BB36-L1セット(10個)±12dc61.5k dc+852
オープン
取扱い終了
返品不可
50045294ATA01BB36-L1個±12dc61.5k dc+852
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
50045303ASA00BB36-LS1セット(10個)±12dc61.5k dc+712
オープン
取扱い終了
返品不可
50045319ASA00BB36-LS1個±12dc61.5k dc+712
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
50045328ATA02BB36-L1セット(10個)±12dc81.5k dc+802
オープン
取扱い終了
返品不可
50045337ATA02BB36-L1個±12dc81.5k dc+802
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
50045346AYA01BB48-L1個±12dc31500dc+852
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
50045355AYA01BB48-L1セット(10個)±12dc31.5k dc+852
オープン
取扱い終了
返品不可
50045364ASA01BB48-M1個±12dc64k ac+752
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
50045373ASA01BB48-M1セット(10個)±12dc64k ac+752
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
50045389AYA01BB05-L1個±12dc31500dc+852
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
50045398AYA01BB05-L1セット(10個)±12dc31.5k dc+852
オープン
取扱い終了
返品不可
50045407AYA01BB12-L1個±12dc31500dc+852
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
50045416AYA01BB12-L1セット(10個)±12dc31.5k dc+852
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
50045425ASA01BB12-M1個±12dc64k ac+752
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
50045434ASA01BB12-M1セット(10個)±12dc64k ac+752
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
50045443AXA000BB18-L1個±12dc101500dc+802
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
50045459AXA000BB18-L1セット(10個)±12dc101.5k dc+802
オープン
取扱い終了
返品不可
50045486AXA01BB18-L1個±12dc251500dc+852
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
50045495AXA01BB18-L1セット(10個)±12dc251.5k dc+852
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
50045504AXA01BB18-L1セット(10個)±12dc251.5k dc+852
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
50045513AXA01BB18-L1個±12dc251.5k dc+852
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
50045529ATA01BB18-L1セット(10個)±12dc61.5k dc+852
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
50045538ATA01BB18-L1個±12dc61.5k dc+852
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
50045565ATA02BB18-L1セット(10個)±12dc81.5k dc+802
オープン
取扱い終了
返品不可
50045574ATA02BB18-L1個±12dc81.5k dc+802
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
50046125AYA01B24-L1個12dc31500dc+851
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

変圧器の特長と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/589/
2022-12-14
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする