曜日別特売

Belden Cat6 ケーブル

Belden Cat6 ケーブル - BELDENBelden Cat6 ケーブル - BELDENBelden Cat6 ケーブル - BELDENBelden Cat6 ケーブル - BELDENBelden Cat6 ケーブル - BELDEN
RoHS指令(10物質対応)対応
全15種類を絞り込む
シールド
内容量
15種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
内容量
シールド
シース色
許容電圧(V)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
500521187965ENH.00B1001リール(100m)UTP72dc
オープン
21,980
24,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
500521277965E.01B1001リール(100m)UTP72
オープン
19,980
21,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
50052154C6S4106002M1個S/FTP72dc
オープン
4,398
4,838(税込)
7日以内出荷
返品不可
500521977965E.013051リール(305m)UTP72
オープン
59,980
65,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
50052215C624106003M1個UTP72dc
オープン
2,698
2,968(税込)
7日以内出荷
返品不可
50052145C624106001M1個UTP72dc
オープン
1,798
1,978(税込)
取扱停止中
返品不可
50052163C624106002M1個UTP72dc
オープン
1,998
2,198(税込)
取扱停止中
返品不可
500520757953A 01010001リール(305m)ホイル300ac,600ac
オープン
取扱い終了
返品不可
500520847927A 01010001リール(305m)非シールド300ac
オープン
取扱い終了
返品不可
500520937940A 01010001リール(305m)非シールド300ac
オープン
取扱い終了
返品不可
500521097812ENH.01B1001リール(100m)U/UTP48
オープン
取扱い終了
返品不可
50052136C6S4106001M1個S/FTP72dc
オープン
取扱い終了
返品不可
500521797812E.00U3051リール(304m)U/UTPグレー48
オープン
取扱い終了
返品不可
500521887965ENH.00A3051リール(305m)UTP72dc
オープン
取扱い終了
返品不可
50052206C6S4106003M1個S/FTP72dc
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

電気部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする