曜日別特売

Belden ツイストケーブル/マルチペアケーブル

Belden ツイストケーブル/マルチペアケーブル - BELDENBelden ツイストケーブル/マルチペアケーブル - BELDENBelden ツイストケーブル/マルチペアケーブル - BELDEN
ケーブル形状ツイストペア
11件中 111各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
材質(シース)
組数
AWG
ストランド数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50052434BE46349.101001リール(100m)PVC12432
オープン
51,980
57,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
500524438451 0105001リール(152m)PVC122、【ストランド径】307
オープン
39,980
43,978(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年7月中旬
500524959842.0031リール(30m)PVC224、【ストランド】327
オープン
44,980
49,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
50052416BE46349.005001リール(500m)PVC124 AWG28
オープン
269,800
296,780(税込)
取扱停止中
返品不可
500524251800B T5X5001リール(152m)PVC124、【ストランド径】327
オープン
84,980
93,478(税込)
取扱停止中
返品不可
500524598451.013051リール(304m)PVC122 AWG7
オープン
71,980
79,178(税込)
取扱停止中
返品不可
500524681800F B5910001リール(305m)PVC124、【ストランド径】4042
オープン
379,800
417,780(税込)
取扱停止中
返品不可
500525137989R 01310001リール(305m)PVC4231
オープン
98,980
108,878(税込)
取扱停止中
返品不可
5005247795121リール(152m)PVC222、【ストランド径】307
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
500524869842 06010001リール(305m)PVC224、【ストランド】327
オープン
取扱い終了
返品不可
5005250488723 0025001リール(152m)FEP222、【ストランド】307
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

電気部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする