BELDEN
Belden マイク/楽器用ケーブル
バスケットに入れる
13
件中 1~13件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
燃焼挙動
コア数
断熱材
外径(Φmm)
リール長さ(m)
動作温度範囲(℃)
材質(シース)
芯数
断面積(mm
2
)
材質(導体)
AWG
ケーブル形状
特性インピーダンス
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50052854
8760.01152
1リール(152m)
-
2
PO - ポリオレフィン
5.64
152
-
-
-
0.78
錫めっき銅
-
-
-
オープン
¥
98,980
¥
108,878
(税込)
7日以内出荷
返品不可
50052933
1804A J5C500
1リール(152m)
-
4
PP
2.92
152
-30~+60
塩化ビニール(PVC)
-
0.08
-
-
-
-
オープン
¥
239,800
¥
263,780
(税込)
7日以内出荷
返品不可
50052845
8795 606U500
1箱(152m)
難燃性
-
PE
4.27
152
-
塩化ビニール(PVC)
2
0.35
-
-
-
-
オープン
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
取扱停止中
返品不可
50052863
8761.00U152
1リール(152m)
-
-
PE
4.45
152
-
塩化ビニール(PVC)
2
0.35
-
-
-
-
オープン
¥
75,980
¥
83,578
(税込)
取扱停止中
返品不可
50052879
8719.00U152
1リール(152m)
-
2
PE
7.95
152
-
-
-
0.95
-
【ストランド】29
-
-
オープン
¥
129,800
¥
142,780
(税込)
取扱停止中
返品不可
50052888
1503A 010U1000
1リール(304m)
-
2
PVC
3.61
304
-30~+90
-
-
0.33
-
-
マルチコア
-
オープン
¥
79,980
¥
87,978
(税込)
取扱停止中
返品不可
50052827
8720NH.00500
1リール(500m)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
50052836
1800F B59500
1リール(152m)
難燃性
2
PE
5.33
152
-20~+60
塩化ビニール(PVC)
-
-
-
-
-
-
オープン
取扱い終了
返品不可
50052897
1503A 002U1000
1リール(304m)
-
2
PVC
3.61
304
-30~+90
-
-
0.33
銅
-
-
-
オープン
取扱い終了
返品不可
50052906
1503A 004U1000
1リール(304m)
-
2
PVC
3.61
304
-30~+90
-
-
0.33
銅
-
-
-
オープン
取扱い終了
返品不可
50052915
1503A 006U1000
1リール(304m)
-
2
PVC
3.61
304
-30~+90
-
-
0.33
-
-
-
38 Ω
オープン
取扱い終了
返品不可
50052924
Y64695 B591000
1リール(305m)
難燃性
4
PE
4.83
-
-20~+60
-
-
-
-
【ストランド】40
-
-
オープン
取扱い終了
返品不可
50052949
2183R 0101000
1リール(305m)
-
8
ポリオレフィン
7.37
-
-20~+75
-
-
-
-
23
-
-
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください