BELDEN
Belden 多芯ケーブル シールド有 24 AWG
仕様
遮蔽
長さ(m)
305
RoHS指令(10物質対応)
対応
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
タイプ
許容電流(A)
外径(Φmm)
材質(シース)
AWG
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50053265
83348E 009100
1リール(30m)
【遮蔽】銅編組
4
3.556
TFE
24、【コアストランド】19/36
オープン
¥
239,800
¥
263,780
(税込)
7日以内出荷
返品不可
50053195
9540.00U305
1箱(304m)
【遮蔽】ホイル
1.75
6.1
塩化ビニール(PVC)
24
オープン
¥
229,800
¥
252,780
(税込)
取扱停止中
返品不可
50053247
9533.00U305
1箱(304m)
【遮蔽】ホイル
1.75
4.06
塩化ビニール(PVC)
24
オープン
¥
96,980
¥
106,678
(税込)
取扱停止中
返品不可
50053274
9538.00U305
1箱(304m)
【遮蔽】ホイル
1.75
5.59
塩化ビニール(PVC)
24
オープン
¥
189,800
¥
208,780
(税込)
取扱停止中
返品不可
50053283
9539.00U305
1箱(304m)
【遮蔽】ホイル
1.75
6.1
塩化ビニール(PVC)
24
オープン
¥
239,800
¥
263,780
(税込)
取扱停止中
返品不可
50053256
9927 0601000
1リール(305m)
【遮蔽】ホイル, スズめっき銅製ブレード
1.8
5.5
PVC
24、【コアストランド】7/32
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください