BELDEN
Belden 多芯ケーブル シールド有 26 AWG
仕様
遮蔽
タイプ
【遮蔽】銅編組
長さ(m)
305
許容電流(A)
3
外径(Φmm)
3.048
材質(シース)
TFE
AWG
26、【コアストランド】7/34
動作温度(℃)
+200
シース色
白
RoHS指令(10物質対応)
対応
導体抵抗
39Ω@1000 ft
コア数
2
燃焼挙動
難燃性、低発煙ハロゲンフリー(LSZH)
許容電圧(V)
600ac
内容量
1リール(30m)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50053238
83317E 009100
オープン
¥
149,800
¥
164,780
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください