BELDEN
Belden 同軸ケーブル
仕様
【速度比】66%
容量
101 pF/m
タイプ
【導体ストランド】スタンダード
外径(Φmm)
4.95
材質(シース)
塩化ビニール(PVC)
シース色
黒
断熱材
PE
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質(導体)
錫めっき銅
特性インピーダンス(Ω)
50
動作温度範囲(℃)
-40~+85
内容量
1リール(500m)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50053299
MRG5800.00500
オープン
¥
159,800
¥
175,780
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください