BELDEN
Belden 同軸ケーブル
RoHS指令(10物質対応)
対応
特性インピーダンス(Ω)
75
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
タイプ
外径(Φmm)
材質(シース)
断熱材
ストランド数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50053493
443945.001
1リール(100m)
RG59、【導体ストランド】ソリッド
5.9
低煙性ハロゲンフリー(LSZH)
発泡PE
1
オープン
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
7日以内出荷
返品不可
50053527
1505F B591000
1リール(305m)
RG59/U、【導体ストランド】スタンダード
6.15
塩化ビニール(PVC)
発泡HDPE
7
オープン
¥
249,800
¥
274,780
(税込)
7日以内出荷
返品不可
50053369
8213 010500
1リール(152個)
RG11/U、【導体ストランド】ソリッド
10.29
ポリエチレン(PE)
発泡HDPE
1
オープン
¥
199,800
¥
219,780
(税込)
取扱停止中
返品不可
50053509
1855ENH.00500
1リール(500m)
RG59、【導体ストランド】ソリッド
4.45
低煙性ハロゲンフリー(LSZH)
HDPE
1
オープン
¥
249,800
¥
274,780
(税込)
取扱停止中
返品不可
50053563
1694ANH.00305
1リール(305m)
RG6/U、【導体ストランド】ソリッド
6.99
低煙性ハロゲンフリー(LSZH)
ポリエチレン
1
オープン
¥
219,800
¥
241,780
(税込)
取扱停止中
返品不可
50053308
CTF125.01500
1リール(500m)
【導体ストランド】ソリッド
7.8
塩化ビニール(PVC)
LDPE
1
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
50053615
CTF125.01100
1リール(100m)
【導体ストランド】ソリッド
7.8
塩化ビニール(PVC)
LDPE
1
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください