BELDEN
Cat6aケーブル Belden F/FTP
燃焼挙動
低煙性ハロゲンフリー(LSZH)
シールド
F/FTP
材質(シース)
LSZH
タイプ
【導体ストランド】ソリッド
AWG
23
許容電圧(V)
72
ケーブル形状
ツイストペア
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1リール(500m)
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
シース色
外径(Φmm)
減衰量(dB)
容量
長さ(m)
ストランド数
許容電流(A)
シリーズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50053807
2201ELY.00500
紫
7
45.3/100m
1600 pF/m
-
8
1.5
-
オープン
¥
149,800
¥
164,780
(税込)
7日以内出荷
返品不可
50053764
1685ENH.00500
グレー
7.1
51.2@625MHz
56 pF/m, 1600 pF/m
500
-
-
-
オープン
取扱い終了
返品不可
50053789
2201ELV.00500
紫
7.9
45.3/100m
1600 pF/m
-
8
1.5
-
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
50053798
2201ELW.00500
紫
7.9
45.3/100m
1600 pF/m
-
8
-
CAT6A
オープン
取扱い終了
返品不可
50053816
2201ENH.00500
紫
7
45.3/100m
1600 pF/m
-
8
1.5
-
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください