BIVAR
Bivar UV3TZ シリーズ 385Nm 15° UV LED アレイ
幅(mm)
3Dia.
寸法(mm)
3Di.×5.4
直径(Φmm)
3
高さ(mm)
5.4
レンズ形状
砲弾型
パッケージサイズ(mm)
3
ピーク波長(nm)
385
ピン数(ピン)
2
LED
InGaN、Sapphire
RoHS指令(10物質対応)
対応
LED使用数(個)
1
放射束(mW)
20
ビュー角(°)
15
実装タイプ
スルーホール実装
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50062575
UV3TZ-385-15
1袋(5個)
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
翌々日出荷
返品不可
50062566
UV3TZ-385-15
1袋(100個)
オープン
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
取扱停止中
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください