BIVAR
Bivar UV5TZ シリーズ 385Nm 15° UV LED アレイ
幅(mm)
5Dia.
直径(Φmm)
5
高さ(mm)
8.7
シリーズ
UV5TZ
レンズ形状
砲弾型
パッケージサイズ(mm)
5
ピーク波長(nm)
385
ピン数(ピン)
2
LED
InGaN、Sapphire
RoHS指令(10物質対応)
対応
LED使用数(個)
1
放射束(mW)
20
ビュー角(°)
15
実装タイプ
スルーホール実装
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50062593
UV5TZ-385-15
1袋(5個)
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
返品不可
50062584
UV5TZ-385-15
1袋(100個)
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください