BIVAR
Bivar クリア フラット レンズ LED照明 アクリル透明棒
極数
1
レンズ色
クリア
レンズ形状
フラット
バスケットに入れる
141
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
寸法(mm)
実装タイプ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50062715
SLP3-150-150-F
1袋(100個)
3.8Dia.×3.81
PCB マウント
オープン
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
7日以内出荷
返品不可
50062733
SLP-1
1袋(10個)
5.5Dia.×20.8
PCB マウント
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
7日以内出荷
返品不可
50062749
LPR3-0800-0700FP
1袋(100個)
17.8×6×20.3
スルーホール実装
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
7日以内出荷
返品不可
50062828
LPR3-1000-1500FP
1袋(100個)
38.1×6×25.4
スルーホール実装
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
7日以内出荷
返品不可
50062925
LPR5-0800-0700FP
1袋(100個)
17.8×6×20.3
スルーホール実装
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
7日以内出荷
返品不可
50063135
LPV2-0500FP
1袋(100個)
10.9×6×12.7
スルーホール実装
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
7日以内出荷
返品不可
50063363
LPV3-2000FP
1袋(5個)
10.9×6×50.8
スルーホール実装
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
7日以内出荷
返品不可
50063379
LPR3-1000-1500FP
1袋(5個)
38.1×6×25.4
スルーホール実装
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
7日以内出荷
返品不可
50063388
LPR5-0800-0700FP
1袋(5個)
17.8×6×20.3
スルーホール実装
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
7日以内出荷
返品不可
50063397
LPV2-0500FP
1袋(5個)
10.9×6×12.7
スルーホール実装
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
7日以内出荷
返品不可
50063433
LPR5-0800-1500FP
1袋(5個)
38.1×6×20.3
スルーホール実装
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
7日以内出荷
返品不可
50063494
LPR3-0800-0700FP
1袋(5個)
17.8×6×20.3
スルーホール実装
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
7日以内出荷
返品不可
50063537
LPV2-0600FP
1袋(5個)
10.9×6×15.2
スルーホール実装
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
7日以内出荷
返品不可
50063607
LPR3-1250-0700FP
1袋(5個)
17.8×6×31.8
スルーホール実装
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
7日以内出荷
返品不可
50063659
LPV2-1000FP
1袋(5個)
10.9×6×25.4
スルーホール実装
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
7日以内出荷
返品不可
50063668
LPR3-0800-2000FP
1袋(5個)
50.8×6×20.3
スルーホール実装
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
7日以内出荷
返品不可
50063774
LPV2-1500FP
1袋(5個)
10.9×6×38.1
スルーホール実装
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
7日以内出荷
返品不可
50063808
LPR3-0800-3000FP
1袋(5個)
76.2×6×20.3
スルーホール実装
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
7日以内出荷
返品不可
50063878
LPV2-0400FP
1袋(5個)
10.9×6×10.2
スルーホール実装
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
7日以内出荷
返品不可
50063905
LPV3-1750FP
1袋(5個)
10.9×6×44.5
スルーホール実装
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
7日以内出荷
返品不可
50063957
SMFLP12.0
1個
10.9×7×305
PCB マウント
オープン
¥
349
¥
384
(税込)
7日以内出荷
返品不可
50063966
PLP1-750-F
1袋(10個)
3.8(Dia.)×21.3
パネルマウント
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
7日以内出荷
返品不可
50062706
SLP-1
1袋(100個)
5.5Dia.×20.8
PCB マウント
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
取扱停止中
返品不可
50062724
SLP3-150-300-F
1袋(100個)
3.8Dia.×7.62
PCB マウント
オープン
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
取扱停止中
返品不可
50062889
LPR3-1250-1500FP
1袋(100個)
38.1×6×31.8
スルーホール実装
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
取扱停止中
返品不可
50063336
LPV3-2000FP
1袋(100個)
10.9×6×50.8
スルーホール実装
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
取扱停止中
返品不可
50063476
LPV2-0550FP
1袋(5個)
10.9×6×14
スルーホール実装
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
取扱停止中
返品不可
50063616
LPR3-0800-1500FP
1袋(5個)
38.1×6×20.3
スルーホール実装
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
取扱停止中
返品不可
50063738
LPR3-1250-1500FP
1袋(5個)
38.1×6×31.8
スルーホール実装
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
取扱停止中
返品不可
50063747
LPV3-1000FP
1袋(5個)
10.9×6×25.4
スルーホール実装
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
取扱停止中
返品不可
50063948
VLP-550-F
1袋(10個)
4.7×4.7×15.4
PCB マウント
オープン
¥
459
¥
505
(税込)
取扱停止中
返品不可
50063975
RLP1-200-800
1袋(10個)
9.6×7.3×20
PCB マウント
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
取扱停止中
返品不可
50063993
SLP-1-3
1袋(10個)
5.5×20.6
PCB マウント
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
取扱停止中
返品不可
50064027
VLP-300-F
1袋(100個)
4.1×4.1×7.6
PCB マウント
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
取扱停止中
返品不可
50064036
VLP-400-F
1袋(100個)
4.1×4.1×10.2
PCB マウント
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
取扱停止中
返品不可
50064063
PLP1-5MM-F
1袋(25個)
3.8(Dia.)×5
パネルマウント
オープン
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
取扱停止中
返品不可
50064106
PLP1-10MM-F
1袋(25個)
3.8(Dia.)×10
パネルマウント
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
取扱停止中
返品不可
50062758
LPR3-0800-1000FP
1袋(100個)
25.4×6×20.3
スルーホール実装
オープン
取扱い終了
返品不可
50062767
LPR3-0800-1500FP
1袋(100個)
38.1×6×20.3
スルーホール実装
オープン
取扱い終了
返品不可
50062776
LPR3-0800-2000FP
1袋(100個)
50.8×6×20.3
スルーホール実装
オープン
取扱い終了
返品不可
50062785
LPR3-0800-2500FP
1袋(100個)
63.5×6×20.3
スルーホール実装
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
50062794
LPR3-0800-3000FP
1袋(100個)
76.2×6×20.3
スルーホール実装
オープン
取扱い終了
返品不可
50062803
LPR3-1000-0700FP
1袋(100個)
17.8×6×25.4
スルーホール実装
オープン
取扱い終了
返品不可
50062819
LPR3-1000-1000FP
1袋(100個)
25.4×6×25.4
スルーホール実装
オープン
取扱い終了
返品不可
50062837
LPR3-1000-2000FP
1袋(100個)
50.8×6×25.4
スルーホール実装
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
50062846
LPR3-1000-2500FP
1袋(100個)
63.5×6×25.4
スルーホール実装
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
50062855
LPR3-1000-3000FP
1袋(100個)
76.2×6×25.4
スルーホール実装
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
50062864
LPR3-1250-0700FP
1袋(100個)
17.8×6×31.8
スルーホール実装
オープン
取扱い終了
返品不可
50062873
LPR3-1250-1000FP
1袋(100個)
25.4×6×31.8
スルーホール実装
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
50062898
LPR3-1250-2000FP
1袋(100個)
50.8×6×31.8
スルーホール実装
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
次へ