BIVAR
Bivar クリア 丸型 レンズ LED照明 アクリル透明棒
レンズ色
クリア
レンズ形状
砲弾型
行数
1
バスケットに入れる
72
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
寸法(mm)
極数
実装タイプ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50064185
PLP5-1250
1袋(100個)
5.8Dia.×39.9
1
パネルマウント
オープン
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
7日以内出荷
返品不可
50064194
PLP5-375
1袋(100個)
5.8Dia.×17.6
1
パネルマウント
オープン
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
7日以内出荷
返品不可
50064228
VLP-600-R
1袋(100個)
4.7×4.7×15.2
1
PCB マウント
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
7日以内出荷
返品不可
50064246
VLP-650-F
1袋(100個)
4.7×4.7×16.5
1
PCB マウント
オープン
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
7日以内出荷
返品不可
50064255
VLP-650-R
1袋(100個)
4.7×4.7×16.5
1
PCB マウント
オープン
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
7日以内出荷
返品不可
50064316
PLP5-1250
1袋(10個)
5.8Dia.×39.9
1
パネルマウント
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
7日以内出荷
返品不可
50064325
PLP5-375
1袋(10個)
5.8Dia.×17.6
1
パネルマウント
オープン
¥
959
¥
1,055
(税込)
7日以内出荷
返品不可
50064334
PLP5-625
1袋(10個)
5.8Dia.×24
1
パネルマウント
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
当日出荷
50064474
LC-2.0
1袋(10個)
4.2(Dia.)×51
1
パネルマウント
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
7日以内出荷
返品不可
50064569
PLP2-5MM
1袋(10個)
3.3(Dia.)×5
1
パネルマウント
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
翌々日出荷
返品不可
50064578
PLP2-7MM
1袋(10個)
3.3(Dia.)×7
1
パネルマウント
オープン
¥
729
¥
802
(税込)
当日出荷
50064587
PLP2-8MM
1袋(10個)
3.3(Dia.)×8
1
パネルマウント
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
当日出荷
50064709
PLPC1-4MM
1袋(10個)
1.3(Dia.)×4
1
パネルマウント
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
7日以内出荷
返品不可
50064806
PLPC2-7MM
1袋(10個)
2.3(Dia.)×7
1
パネルマウント
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
7日以内出荷
返品不可
50064203
PLP5-625
1袋(100個)
5.8Dia.×24
1
パネルマウント
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
50064219
VLP-600-F
1袋(100個)
4.7×4.7×15.2
1
PCB マウント
オープン
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
取扱停止中
返品不可
50064264
PLW5-125
1袋(5個)
5Dia.×4.5
1
パネルマウント
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
取扱停止中
返品不可
50064289
PLW5-313
1袋(5個)
5Dia.×9.2
1
パネルマウント
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
取扱停止中
返品不可
50064359
VLP-250-R
1袋(10個)
4.7×4.7×7.9
1
PCB マウント
オープン
¥
379
¥
417
(税込)
取扱停止中
返品不可
50064368
VLP-450-R
1袋(10個)
4.7×4.7×12.9
1
PCB マウント
オープン
¥
339
¥
373
(税込)
取扱停止中
返品不可
50064386
RLP1-600-650
1袋(5個)
4.2×17×17.3
1
PCB マウント
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
取扱停止中
返品不可
50064395
RLP1-600-800
1袋(5個)
4.2×20×17.3
1
PCB マウント
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
取扱停止中
返品不可
50064404
RLP2-200-500
1袋(5個)
9.3×14×7.3
2
PCB マウント
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
取扱停止中
返品不可
50064429
RLP3-200-800
1袋(5個)
14.4×20×7.3
3
PCB マウント
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
取扱停止中
返品不可
50064447
RLP4-200-500
1袋(5個)
19.5×14×7.3
4
PCB マウント
オープン
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
取扱停止中
返品不可
50064483
LC2-10.0
1袋(5個)
5.1(Dia.)×254
1
パネルマウント
オープン
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
取扱停止中
返品不可
50064614
PLP2-10MM
1袋(10個)
3.3(Dia.)×10
1
パネルマウント
オープン
¥
869
¥
956
(税込)
取扱停止中
返品不可
50064639
PLW5-3MM
1袋(5個)
5(Dia.)×3
1
パネルマウント
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
取扱停止中
返品不可
50064657
PLW5-5MM
1袋(5個)
5(Dia.)×5
1
パネルマウント
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
取扱停止中
返品不可
50064684
PLW5-9MM
1袋(5個)
5(Dia.)×9
1
パネルマウント
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
取扱停止中
返品不可
50064693
PLPC1-3MM
1袋(10個)
1.3(Dia.)×3
1
パネルマウント
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
取扱停止中
返品不可
50064745
PLPC1-6MM
1袋(10個)
1.3(Dia.)×6
1
パネルマウント
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
取扱停止中
返品不可
50064779
PLPC2-4MM
1袋(10個)
2.3(Dia.)×4
1
パネルマウント
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
取扱停止中
返品不可
50064788
PLPC2-5MM
1袋(10個)
2.3(Dia.)×5
1
パネルマウント
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
取扱停止中
返品不可
50064115
SLP3-200-200-R
1袋(100個)
4.5Dia.×11.5
1
PCB マウント
オープン
取扱い終了
返品不可
50064124
SLP3-350-100-R
1袋(100個)
4.5Dia.×8.9
1
PCB マウント
オープン
取扱い終了
返品不可
50064133
PLW5-125
1袋(100個)
5Dia.×4.5
1
パネルマウント
オープン
取扱い終了
返品不可
50064149
PLW5-250
1袋(100個)
5Dia.×7.7
1
パネルマウント
オープン
取扱い終了
返品不可
50064158
PLW5-313
1袋(100個)
5Dia.×9.2
1
パネルマウント
オープン
取扱い終了
返品不可
50064167
PLW5-500
1袋(100個)
5Dia.×14
1
パネルマウント
オープン
取扱い終了
返品不可
50064176
PLP1-100
1袋(100個)
3.8Dia.×6.6
1
パネルマウント
オープン
取扱い終了
返品不可
50064237
VLP-640-R
1袋(100個)
4.7×4.7×16.3
1
PCB マウント
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
50064273
PLW5-250
1袋(5個)
5Dia.×7.7
1
パネルマウント
オープン
取扱い終了
返品不可
50064298
PLW5-500
1袋(5個)
5Dia.×14
1
パネルマウント
オープン
取扱い終了
返品不可
50064307
PLP1-100
1袋(10個)
3.8Dia.×6.6
1
パネルマウント
オープン
取扱い終了
返品不可
50064343
PLP2-625
1袋(5個)
3.1(Dia.)×16.7
1
パネルマウント
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
50064377
RLP1-600-500
1袋(5個)
4.2×14×17.3
1
PCB マウント
オープン
取扱い終了
返品不可
50064413
RLP2-400-800
1袋(5個)
9.3×20×12.3
2
PCB マウント
オープン
取扱い終了
返品不可
50064438
RLP3-400-800
1袋(5個)
14.4×20×12.3
3
PCB マウント
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
50064456
RLP4-200-650
1袋(5個)
19.5×17×7.3
4
PCB マウント
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
次へ